Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 979, Stahl 04, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 979 Stahl 04 verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN979-04-SW30-(A2K)-M20X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M20 x 1,5 |
Höhe (h1) | 16 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 04 |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 979 |
Eckmaß (e) | 32.95 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 7.28 mm |
Steigung | 1.5 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt